CROUZET - CRO87621221 MULTIFUNCTION COUNTER CTR48, MLCD, PNP/N - 87621221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza della tensione d'ingresso - 40000 Hz
Tipologia - Montaggio frontale
Numero di caratteri - 6
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Con funzione reset - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071034393
Codice prodotto
CRO87621221
Cod. produttore
87621221
Produttore
CRO
Frequenza della tensione d'ingresso:
40000 Hz
Tipologia:
Montaggio frontale
Numero di caratteri:
6
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con funzione reset:
sì
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Equipaggio di misura:
Digitale


