pagina iniziale

CROUZET - CRO87621212 MULTIFUNCTION COUNTER CTR48, MLCD, PNP/N - 87621212

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza della tensione d'ingresso - 40000 Hz

  • Tipologia - Montaggio frontale

  • Numero di caratteri - 6

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Con funzione reset - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3593150044538

Codice prodotto

CRO87621212

Cod. produttore

87621212

Produttore

CRO

Frequenza della tensione d'ingresso:

40000 Hz

Tipologia:

Montaggio frontale

Numero di caratteri:

6

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con funzione reset:

sì

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Equipaggio di misura:

Digitale

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

1

Contatore 48x48 multifunzione con display LCD retroilluminato multicolor (verde-rosso). • Funzioni: contatore, tachimetro, cronometro, multitotalizzatore, contatore di lotti, totalizzatore a preselezione. • Massima frequenza di ingresso: 40 kHz • Facile modifica dei preset • Fattore di scala • Connettori rimovibili • 1 Relè contatto in scambio 5A e 1 uscita a stato solido • Display retroilluminato LCD multicolor: 2 righe, 6 cifre