pagina iniziale

CROUZET - CRO87621111 MULTIFUNCTION COUNTER CTR48, BLCD, PNP/N - 87621111

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CRO87621111 MULTIFUNCTION COUNTER CTR48, BLCD, PNP/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza della tensione d'ingresso - 40000 Hz

  • Tipologia - Montaggio frontale

  • Numero di caratteri - 6

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Con funzione reset - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3593150044484

Codice prodotto

CRO87621111

Cod. produttore

87621111

Produttore

CRO

Frequenza della tensione d'ingresso:

40000 Hz

Tipologia:

Montaggio frontale

Numero di caratteri:

6

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con funzione reset:

sì

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Equipaggio di misura:

Digitale

Contatore, tachimetro, cronometro, multi-totalizzatore, Frequenza di ingresso massima 40 KHz, voltaggio da 10 a 30 Vdc. Display LCD retroilluminato arancione. Uscita: 1 cantatto in scambio a relè.1 a stato solido.