pagina iniziale

CROUZET - CRO84871130 CURRENT MONITORING RELAY HIH, 24-240 VAC - 84871130

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sottocorrente monofase possibile - sì

  • Sovracorrente monofase possibile - sì

  • Intervallo di misura corrente - 0.1...10 A

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3593150022468

Codice prodotto

CRO84871130

Cod. produttore

84871130

Produttore

CRO

Sottocorrente monofase possibile:

sì

Sovracorrente monofase possibile:

sì

Intervallo di misura corrente:

0.1...10 A

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione DC:

24...240 V

Sovracorrente trifase possibile:

no

Sottocorrente trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

sì

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

sì

Finestra trifase possibile:

no

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Numero contatti di commutazione:

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...240 V

Controllo correnti AC e DC, Riconoscimento automatico AC/DC, Misura della RMS.