CROUZET - CRO84871120 CURRENT MONITORING RELAY HIL, 24-240 VAC - 84871120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sottocorrente monofase possibile - sì
Sovracorrente monofase possibile - sì
Intervallo di misura corrente - 0.002...0.5 A
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...240 V
Tensione di alimentazione DC - 24...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
3593150022451
Codice prodotto
CRO84871120
Cod. produttore
84871120
Produttore
CRO
Sottocorrente monofase possibile:
sì
Sovracorrente monofase possibile:
sì
Intervallo di misura corrente:
0.002...0.5 A
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione DC:
24...240 V
Sovracorrente trifase possibile:
no
Sottocorrente trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
sì
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
sì
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Numero contatti di commutazione:
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
60 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...240 V