pagina iniziale

CROUZET - CRO83803001 LIMIT SWITCH, CLASSIC, 8380 SERIES, 8380 - 83803001

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva pivotante

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Con cavo preconfezionato

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001021358141

Codice prodotto

CRO83803001

Cod. produttore

83803001

Produttore

CRO

Tipologia di azionamento:

Leva pivotante

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza del sensore:

25.5 mm

Lunghezza del sensore:

27 mm

Altezza del sensore:

60.5 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Uscita elettronica:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

5 A

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Finecorsa miniatura. Custodia termoplastica. Dimensioni ridotte.

Un prodotto CROUZET

Scopri la serie CROUZET