CROUZET - CRO83161338 MICROSWITCH, MINIATURE, V3-83161 SERIES, - 83161338

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 10.3 mm
Altezza del sensore - 13.2 mm
Lunghezza del sensore - 27.8 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 16 A
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1000 PZ
EAN
8001024515879
Codice prodotto
CRO83161338
Cod. produttore
83161338
Produttore
CRO
Larghezza del sensore:
10.3 mm
Altezza del sensore:
13.2 mm
Lunghezza del sensore:
27.8 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
16 A
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia di azionamento:
Pulsante a bottone
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...125 °C



