pagina iniziale

CROUZET - CRO83161118 MICROSWITCH, MINIATURE, V3-83161 SERIES,

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Numero di contatti NC - 0

  • Larghezza del sensore - 10.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001024162974

Codice prodotto

CRO83161118

Cod. produttore

83161118

Produttore

CRO

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Numero di contatti NC:

0

Larghezza del sensore:

10.3 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

27.8 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Altezza del sensore:

13.2 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

16 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

20...125 °C

Portata nominale da 0,1A a 10A/250VAC. Temperatura d’impiego fino a +125°C. Conforme alle norme EN 61058 e UL 1054. Scelta ancoraggio accessori di manovra possibile in 4 posizioni. Componenti Materiale: - Custodia : poliammide o poliestere. - Pulsante : poliammide. - Contatti : AgNi, AgCdo o AgSnO2. Leve. - Piatta : inox. - A rotella : inox, rotella in poliammide caricata a vetro. - Altre : poliammide.