COSMEC - CSMUNIKO20X COLLARE INOX AISI304 TUBO D20MM ASOLA 6X - UNIKO20X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Zona di tensione - 20...20 mm
Materiale della fascetta - Acciaio inossidabile
Qualità del materiale del collare - Acciaio inox 304 (1.4301)
Superficie fascetta - Non trattato
Materiale dell'inserto - Altro
Confezione
100 PZ
EAN
8033648299040
Codice prodotto
CSMUNIKO20X
Cod. produttore
UNIKO20X
Produttore
DKC
Zona di tensione:
20...20 mm
Materiale della fascetta:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale del collare:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Superficie fascetta:
Non trattato
Materiale dell'inserto:
Altro
Qualità del materiale dell'inserto:
Altro
Protezione della superficie dell'inserto:
Altro
Con contro-inserto:
no
Tipo di montaggio:
Profilo circolare
Senza alogeni:
sì


