pagina iniziale

COSMEC - CSMT16117-3235 RACC.METALLICO T.RIG.32 T.FLESS.RIVA 38 - T16117-3235

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMT16117-3235 RACC.METALLICO T.RIG.32 T.FLESS.RIVA 38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 35 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - Senza

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033603199774

Codice prodotto

CSMT16117-3235

Cod. produttore

T16117-3235

Produttore

DKC

Diametro nominale:

35 mm

Tipologia:

Diritto

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

66...67

Dimensione di collegamento filettatura:

Senza

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Senza filettatura

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Raccordo a innesto

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

35 mm

Diametro esterno più grande:

41 mm

Lunghezza totale:

76 mm

Altezza totale:

64 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordi tubo rigido-tubo flessibile a doppio bloccaggio realizzati in ottone nichelato, consentono il doppio bloccaggio del tubo e della treccia metallica che lo riveste. Questa soluzione tecnica presenta molteplici punti di forza: eccellente resistenzaa trazione; elevato grado IP con tutti i tipi di rivestimento del tubo; impedisce forature da contatto accidentale con l’estremità della treccia; serraggio treccia sull’intera circonferenza. Versione: T1 per tubi con rivestimento plastico aspirato.