COSMEC - CSMT16117-2020 RACC.METALLICO T.RIG.20 T.FLESS.RIVA 22 - T16117-2020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Tipologia - Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67
Dimensione di collegamento filettatura - Senza
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Confezione
15 PZ
EAN
8033648231569
Codice prodotto
CSMT16117-2020
Cod. produttore
T16117-2020
Produttore
DKC
Diametro nominale:
21 mm
Tipologia:
Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
66...67
Dimensione di collegamento filettatura:
Senza
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Senza filettatura
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Raccordo a innesto
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Lunghezza totale:
65 mm
Altezza totale:
47 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no