COSMEC - CSMT16014-16A RACC.MET. M.FISSO M16 T.FLESS.TRECC.12 - T16014-16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67
Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5
Confezione
50 PZ
EAN
8033648226725
Codice prodotto
CSMT16014-16A
Cod. produttore
T16014-16A
Produttore
DKC
Diametro nominale:
12 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
66...67
Dimensione di collegamento filettatura:
M16 x 1.5
Dimensione nominale in pollici:
3/8 di pollice
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
12 mm
Diametro esterno più grande:
16 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Lunghezza totale:
45 mm
Altezza totale:
34 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no