COSMEC - CSMT06117-25N RACC.METALLICO T.RIG.25 T.FLESS.RIVL 22 - T06117-25N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20.5 mm
Tipologia - Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67
Dimensione di collegamento filettatura - Senza
Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice
Confezione
15 PZ
EAN
8033648231361
Codice prodotto
CSMT06117-25N
Cod. produttore
T06117-25N
Produttore
DKC
Diametro nominale:
20.5 mm
Tipologia:
Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
66...67
Dimensione di collegamento filettatura:
Senza
Dimensione nominale in pollici:
3/4 di pollice
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Senza filettatura
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Raccordo a innesto
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Diametro esterno più grande:
27 mm
Lunghezza totale:
68 mm
Altezza totale:
47 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no