COSMEC - CSMT06117-10N RACC.METALLICO T.RIG.16 T.FLESS.RIVL 10 - T06117-10N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Tipologia - Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67
Dimensione di collegamento filettatura - Senza
Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice
Confezione
25 PZ
EAN
8033648231286
Codice prodotto
CSMT06117-10N
Cod. produttore
T06117-10N
Produttore
DKC
Diametro nominale:
10 mm
Tipologia:
Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
66...67
Dimensione di collegamento filettatura:
Senza
Dimensione nominale in pollici:
1/4 di pollice
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Senza filettatura
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Raccordo a innesto
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
10 mm
Diametro esterno più grande:
15 mm
Lunghezza totale:
60 mm
Altezza totale:
31 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no