COSMEC - CSMT06014-5040G RACC.MET. M.GIREV. M50 T.FLESS.TRECC.40 - T06014-5040G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67
Dimensione di collegamento filettatura - M50×1,5
Confezione
5 PZ
EAN
8033648242060
Codice prodotto
CSMT06014-5040G
Cod. produttore
T06014-5040G
Produttore
DKC
Diametro nominale:
40 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
66...67
Dimensione di collegamento filettatura:
M50×1,5
Dimensione nominale in pollici:
1 1/2 pollice
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
40 mm
Diametro esterno più grande:
48 mm
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Altezza totale:
72 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no