pagina iniziale

COSMEC - CSMT06014-4035 RACC.MET. M.FISSO M40 T.FLESS.TRECC.38 - T06014-4035

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMT06014-4035 RACC.MET. M.FISSO M40 T.FLESS.TRECC.38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 35 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033648211158

Codice prodotto

CSMT06014-4035

Cod. produttore

T06014-4035

Produttore

DKC

Diametro nominale:

35 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

66...67

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M40 x 1.5

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

35 mm

Diametro esterno più grande:

43 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Lunghezza totale:

61 mm

Altezza totale:

64 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordi maschio fissi a doppio bloccaggio realizzati in ottone nichelato, consentono il doppio bloccaggio del tubo e della treccia metallica che lo riveste. Questa soluzione tecnica presenta molteplici punti di forza: eccellente resistenza a trazione; elevato grado IP con tutti i tipi di rivestimento del tubo; impedisce forature da contatto accidentale con l’estremità della treccia; serraggio treccia sull’intera circonferenza. Versione: T0 per tubi con rivestimento plastico liscio.