pagina iniziale

COSMEC - CSMT06014-2732G Racc.met. m.girev. M32 t.fless.trecc.26, - T06014-2732G

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMT06014-2732G Racc.met. m.girev. M32 t.fless.trecc.26,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648242022

Codice prodotto

CSMT06014-2732G

Cod. produttore

T06014-2732G

Produttore

DKC

Diametro nominale:

27 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

66...67

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M32×1,5

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

26.5 mm

Diametro esterno più grande:

34 mm

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Altezza totale:

56 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordi maschio girevoli a doppio bloccaggio realizzati in ottone nichelato, consentono il doppio bloccaggio del tubo e della treccia metallica che lo riveste. Questa soluzione tecnica presenta molteplici punti di forza: eccellente resistenza a trazione; elevato grado IP con tutti i tipi di rivestimento del tubo; impedisce forature da contatto accidentale con l’estremità della treccia; serraggio treccia sull’intera circonferenza. Versione: T0 per tubi con rivestimento plastico liscio.