pagina iniziale

COSMEC - CSMT06014-25G RACC.MET. M.GIREV. M25 T.FLESS.TRECC.20, - T06014-25G

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMT06014-25G RACC.MET. M.GIREV. M25 T.FLESS.TRECC.20,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - M25×1,5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648242008

Codice prodotto

CSMT06014-25G

Cod. produttore

T06014-25G

Produttore

DKC

Diametro nominale:

21 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

66...67

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Filettatura girevole:

sì

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

20.5 mm

Diametro esterno più grande:

27 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Lunghezza totale:

67 mm

Altezza totale:

47 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordi maschio girevoli a doppio bloccaggio realizzati in ottone nichelato, consentono il doppio bloccaggio del tubo e della treccia metallica che lo riveste. Questa soluzione tecnica presenta molteplici punti di forza: eccellente resistenza a trazione; elevato grado IP con tutti i tipi di rivestimento del tubo; impedisce forature da contatto accidentale con l’estremità della treccia; serraggio treccia sull’intera circonferenza. Versione: T0 per tubi con rivestimento plastico liscio.