pagina iniziale

COSMEC - CSMT06014-16A RACC.MET. M.FISSO M16 T.FLESS.TRECC.12 - T06014-16A

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMT06014-16A RACC.MET. M.FISSO M16 T.FLESS.TRECC.12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8033648211097

Codice prodotto

CSMT06014-16A

Cod. produttore

T06014-16A

Produttore

DKC

Diametro nominale:

12 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

66...67

Dimensione di collegamento filettatura:

M16 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Diametro esterno più grande:

18 mm

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Lunghezza totale:

45 mm

Altezza totale:

34 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordi maschio fissi a doppio bloccaggio realizzati in ottone nichelato, consentono il doppio bloccaggio del tubo e della treccia metallica che lo riveste. Questa soluzione tecnica presenta molteplici punti di forza: eccellente resistenza a trazione; elevato grado IP con tutti i tipi di rivestimento del tubo; impedisce forature da contatto accidentale con l’estremità della treccia; serraggio treccia sull’intera circonferenza. Versione: T0 per tubi con rivestimento plastico liscio.