COSMEC - CSMT06014-1016 RACC.MET. M.FISSO M16 T.FLESS.TRECC.10 - T06014-1016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67
Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5
Confezione
20 PZ
EAN
8033648211073
Codice prodotto
CSMT06014-1016
Cod. produttore
T06014-1016
Produttore
DKC
Diametro nominale:
10 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
66...67
Dimensione di collegamento filettatura:
M16 x 1.5
Dimensione nominale in pollici:
1/4 di pollice
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
10 mm
Diametro esterno più grande:
15 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Lunghezza totale:
44 mm
Altezza totale:
31 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no