pagina iniziale

COSMEC - CSMJB60SV SCATOLA DERIVAZIONE JB 230X330X180 AL-SI - JB60SV

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMJB60SV SCATOLA DERIVAZIONE JB 230X330X180 AL-SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scatola di derivazione

  • Attrezzatura - Senza

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Installazione nel terreno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648302986

Codice prodotto

CSMJB60SV

Cod. produttore

JB60SV

Produttore

DKC

Tipologia:

Scatola di derivazione

Attrezzatura:

Senza

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Installazione nel terreno:

no

Montaggio sott'acqua:

no

Per diametro del tubo:

Altro

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

230 mm

Larghezza:

230 mm

Profondità:

180 mm

Allineabile:

Tipo di passaggio nella scatola:

Senza

Materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione coperchio:

Coperchio di montaggio

Coperchio trasparente:

no

Colabile:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Le custodie della serie JBOX sono progettate per la protezione di componenti elettrici o elettronici, il grado di protezione IP66 e la resistenza all’urto IK10 contraddistinguono il prodotto per essere utilizzato in tutti gli ambiti industriali.I punti di fissaggio presenti sulla base permettono l’installazione di guide DIN e piastre di fondo per il montaggio di componenti elettronici ed elettromeccanici.