pagina iniziale

COSMEC - CSMEXT06014-6350 RACC.DOPP.BLOCC.M.FISSOM63 T.FLESS.50,5 - EXT06014-6350

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEXT06014-6350 RACC.DOPP.BLOCC.M.FISSOM63 T.FLESS.50,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 51 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 2 pollici

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648260903

Codice prodotto

CSMEXT06014-6350

Cod. produttore

EXT06014-6350

Produttore

DKC

Diametro nominale:

51 mm

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

66...67

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M63x1,5

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

50.5 mm

Diametro esterno più grande:

58.5 mm

Lunghezza della filettatura:

18 mm

Lunghezza totale:

75 mm

Altezza totale:

76 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordi metallici maschio fisso a doppio bloccaggio in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).