pagina iniziale

COSMEC - CSMEXT06014-4035 RACC.DOPP.BLOCC.M.FISSOM40 T.FLESS.35 - EXT06014-4035

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEXT06014-4035 RACC.DOPP.BLOCC.M.FISSOM40 T.FLESS.35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 35 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - M40 x 1.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648260835

Codice prodotto

CSMEXT06014-4035

Cod. produttore

EXT06014-4035

Produttore

DKC

Diametro nominale:

35 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

66...67

Dimensione di collegamento filettatura:

M40 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

35 mm

Diametro esterno più grande:

43 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Lunghezza totale:

61 mm

Altezza totale:

64 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordi metallici maschio fisso a doppio bloccaggio in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).