COSMEC - CSMEXT06014-2020 RACC.DOPP.BLOCC.M.FISSOM20 T.FLESS.20,5 - EXT06014-2020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67
Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5
Confezione
1 PZ
EAN
8033648260750
Codice prodotto
CSMEXT06014-2020
Cod. produttore
EXT06014-2020
Produttore
DKC
Diametro nominale:
21 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
66...67
Dimensione di collegamento filettatura:
M20 x 1.5
Dimensione nominale in pollici:
3/4 di pollice
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
20.5 mm
Diametro esterno più grande:
27 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza totale:
54 mm
Altezza totale:
47 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no