pagina iniziale

COSMEC - CSMEXD6050-M32SB TAPPO EXDB OTN TN.SILICONE M32X1,5 - EXD6050-M32SB

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEXD6050-M32SB TAPPO EXDB OTN TN.SILICONE M32X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

  • Tipologia - Altro

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648280895

Codice prodotto

CSMEXD6050-M32SB

Cod. produttore

EXD6050-M32SB

Produttore

DKC

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Tipologia:

Altro

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M32×1,5

Monopezzo:

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Tappo in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici rigidi e tubi metallici pieghevoli. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).