pagina iniziale

COSMEC - CSMEXD6050-M16SB TAPPO EXDB OTN TN.SILICONE M16X1,5 - EXD6050-M16SB

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEXD6050-M16SB TAPPO EXDB OTN TN.SILICONE M16X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648278380

Codice prodotto

CSMEXD6050-M16SB

Cod. produttore

EXD6050-M16SB

Produttore

DKC

Tipologia:

Altro

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M16 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

sì

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Tappo in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici rigidi e tubi metallici pieghevoli. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).