pagina iniziale

COSMEC - CSMEX653S01 CUSTODIA ALLUMINIO GUARN.SIL 128X100X55 - EX653S01

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEX653S01 CUSTODIA ALLUMINIO GUARN.SIL 128X100X55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP66/IP67/IP69

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033648278304

Codice prodotto

CSMEX653S01

Cod. produttore

EX653S01

Produttore

DKC

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67/IP69

Installazione nel terreno:

no

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

128 mm

Larghezza:

128 mm

Profondità:

55 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Senza

Materiale:

Alluminio

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Colabile:

no

Tipologia:

Scatola di derivazione

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

sì

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

Scatole di derivazione in lega di alluminio verniciato. Temperatura di esercizio: da -60° a +80° C. Guarnizione in espanso siliconico.