pagina iniziale

COSMEC - CSMEX6117XX63N RACC.INN.RAP.T.D63 T.FLESS50,5 A4 - EX6117XX63N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEX6117XX63N RACC.INN.RAP.T.D63 T.FLESS50,5 A4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 51 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 2 pollici

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648262204

Codice prodotto

CSMEX6117XX63N

Cod. produttore

EX6117XX63N

Produttore

DKC

Diametro nominale:

51 mm

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

66...67

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Senza filettatura

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Raccordo a innesto

Tipo di filettatura:

Altro

Dimensione di collegamento filettatura:

Senza

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Altezza totale:

80 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordi a innesto rapido tubo rigido - tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici rigidi e tubi metallici pieghevoli. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).