COSMEC - CSMEX6117XX4035 RACC.INN.RAP.T.D40 T.FLESS35 A4 - EX6117XX4035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 35 mm
Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033648262167
Codice prodotto
CSMEX6117XX4035
Cod. produttore
EX6117XX4035
Produttore
DKC
Diametro nominale:
35 mm
Dimensione nominale in pollici:
1 1/4 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
66...67
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Senza filettatura
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Raccordo a innesto
Tipo di filettatura:
Altro
Dimensione di collegamento filettatura:
Senza
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
35 mm
Diametro esterno più grande:
43 mm
Altezza totale:
55 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no