pagina iniziale

COSMEC - CSMEX6117-5040 RACC. INNESTO RAPIDO T.D50 T.FLESS.40 - EX6117-5040

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEX6117-5040 RACC. INNESTO RAPIDO T.D50 T.FLESS.40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Altro

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648261399

Codice prodotto

CSMEX6117-5040

Cod. produttore

EX6117-5040

Produttore

DKC

Diametro nominale:

40 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Altro

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

66...67

Dimensione di collegamento filettatura:

Senza

Dimensione nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Senza filettatura

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Raccordo a innesto

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

40 mm

Diametro esterno più grande:

48 mm

Altezza totale:

64 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordi a innesto rapido per tubo rigido - tubo flessibile in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici pieghevoli e tubi metallici rigidi. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).