pagina iniziale

COSMEC - CSMEX6117-2527 RACC. INNESTO RAPIDO T.D25 T.FLESS.26,5 - EX6117-2527

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEX6117-2527 RACC. INNESTO RAPIDO T.D25 T.FLESS.26,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648261313

Codice prodotto

CSMEX6117-2527

Cod. produttore

EX6117-2527

Produttore

DKC

Diametro nominale:

27 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

66...67

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Senza filettatura

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Raccordo a innesto

Tipo di filettatura:

Altro

Dimensione di collegamento filettatura:

Senza

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

26.5 mm

Diametro esterno più grande:

34 mm

Altezza totale:

50 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Pressatubo per guaina metallica, marca DKC EUROPE S.R.L., modello CSMEX6117-2527 - RACC. INNESTO RAPIDO T.25 T.FLESS.26 5