COSMEC - CSMEX6117-12N RACC. INNESTO RAPIDO T.D16 T.FLESS.12 - EX6117-12N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Altro
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67
Dimensione di collegamento filettatura - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8033648261245
Codice prodotto
CSMEX6117-12N
Cod. produttore
EX6117-12N
Produttore
DKC
Diametro nominale:
12 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Altro
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
66...67
Dimensione di collegamento filettatura:
Senza
Dimensione nominale in pollici:
3/8 di pollice
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Senza filettatura
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Raccordo a innesto
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
12 mm
Diametro esterno più grande:
18 mm
Altezza totale:
29 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no