COSMEC - CSMEX6112-A63N RACC. INNESTO RAPIDO F. M63 D63 - EX6112-A63N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per diametro del tubo nominale - 63 mm
Colore - Nichel
Protezione della superficie - Non trattato
Tipologia - Raccordo innesto/filettatura
Confezione
1 PZ
EAN
8033648261566
Codice prodotto
CSMEX6112-A63N
Cod. produttore
EX6112-A63N
Produttore
DKC
Materiale:
Metallo
Per diametro del tubo nominale:
63 mm
Colore:
Nichel
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipologia:
Raccordo innesto/filettatura
Senza alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Ottone
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
In due parti:
no
Superficie lucidata:
no
Superficie spazzolata:
no
Divisibile:
no
Con filettatura interna:
sì
Con funzione di blocco:
sì
Tipo di funzione di blocco:
Molla di serraggio
Con coperchio e apertura per l'ispezione:
no
Materiale di tenuta:
Gomma
Con filettatura esterna:
no
Eccentrico:
no


