pagina iniziale

COSMEC - CSMEX6112-40XX RACC.INNESTO RAPIDO F. M40 D40 A4 - EX6112-40XX

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEX6112-40XX RACC.INNESTO RAPIDO F. M40 D40 A4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito

  • Superficie lucidata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648262044

Codice prodotto

CSMEX6112-40XX

Cod. produttore

EX6112-40XX

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Senza alogeni:

Tipologia:

Raccordo innesto/filettatura

Con funzione di blocco:

Tipo di funzione di blocco:

Molla di serraggio

Per diametro del tubo nominale:

40 mm

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Colore:

Nichel

Materiale di tenuta:

Gomma

Con filettatura esterna:

no

Con filettatura interna:

Divisibile:

no

Eccentrico:

no

Raccordi a innesto rapido tubo - filetto femmina in acciaio inox AISI 316L. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici rigidi e tubi metallici pieghevoli. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).