pagina iniziale

COSMEC - CSMEX6110-50XX RACC. INNESTO RAPIDO TUBO D50 A4 - EX6110-50XX

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEX6110-50XX RACC. INNESTO RAPIDO TUBO D50 A4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro del tubo nominale - 50 mm

  • Colore - Nichel

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipologia - Raccordo a innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648261801

Codice prodotto

CSMEX6110-50XX

Cod. produttore

EX6110-50XX

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Per diametro del tubo nominale:

50 mm

Colore:

Nichel

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipologia:

Raccordo a innesto

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

In due parti:

no

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile:

no

Con filettatura interna:

no

Con funzione di blocco:

sì

Tipo di funzione di blocco:

Molla di serraggio

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Materiale di tenuta:

Gomma

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Raccordi a innesto rapido tubo - tubo in acciaio inox AISI 316L. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici rigidi. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).