COSMEC - CSMEX6052-25 ADATTATORE METALLICO M25 - EX6052-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco filettato - Filettatura esterna
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648262396
Codice prodotto
CSMEX6052-25
Cod. produttore
EX6052-25
Produttore
DKC
Attacco filettato:
Filettatura esterna
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
25
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Colore:
Nichel
Diametro interno:
21 mm


