pagina iniziale

COSMEC - CSMEX6052-16A ADATTATORE METALLICO M16 - EX6052-16A

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEX6052-16A ADATTATORE METALLICO M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Nichel

  • Diametro interno - 13 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648262358

Codice prodotto

CSMEX6052-16A

Cod. produttore

EX6052-16A

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Materiale:

Metallo

Colore:

Nichel

Diametro interno:

13 mm

Attacco filettato:

Filettatura esterna

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Adattatori realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Guarnizioni su filetti maschio: rondelle piane in silicone incluse. Filettatura metrico CEI EN 60423 (IEC60423)