COSMEC - CSMEX6025-2016 RACC. MET CURVO 90 M20 T.FLESS.15,5 - EX6025-2016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Tipologia - Curva a 90°
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67
Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5
Confezione
1 PZ
EAN
8033648260422
Codice prodotto
CSMEX6025-2016
Cod. produttore
EX6025-2016
Produttore
DKC
Diametro nominale:
16 mm
Tipologia:
Curva a 90°
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
66...67
Dimensione di collegamento filettatura:
M20 x 1.5
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
15.5 mm
Diametro esterno più grande:
21 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no