pagina iniziale

COSMEC - CSMEX6015-2527 RACC. MET F.FISSO M25 T.FLESS.26,5 - EX6015-2527

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEX6015-2527 RACC. MET F.FISSO M25 T.FLESS.26,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - M25×1,5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648259815

Codice prodotto

CSMEX6015-2527

Cod. produttore

EX6015-2527

Produttore

DKC

Diametro nominale:

27 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

66...67

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

26.5 mm

Diametro esterno più grande:

34 mm

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordi femmina fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -45° a +85 ° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).