pagina iniziale

COSMEC - CSMEX6015-20 RACC. MET F.FISSO M20 T.FLESS.15,5 - EX6015-20

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEX6015-20 RACC. MET F.FISSO M20 T.FLESS.15,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648259754

Codice prodotto

CSMEX6015-20

Cod. produttore

EX6015-20

Produttore

DKC

Diametro nominale:

16 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

66...67

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

15.5 mm

Diametro esterno più grande:

21 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordi femmina fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -45° a +85 ° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).