COSMEC - CSMEX6014XX4035 RACC. M.FISSO M40 T.FLESS.35 A4 - EX6014XX4035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 35 mm
Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033648260644
Codice prodotto
CSMEX6014XX4035
Cod. produttore
EX6014XX4035
Produttore
DKC
Diametro nominale:
35 mm
Dimensione nominale in pollici:
1 1/4 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
66...67
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M40 x 1.5
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Protezione della superficie:
Non trattato
Minimo diametro interno del flessibile:
35 mm
Diametro esterno più grande:
43 mm
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no