pagina iniziale

COSMEC - CSMEX6003-32A MANICOTTO METALLICO M32 - EX6003-32A

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEX6003-32A MANICOTTO METALLICO M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Nichel

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Tipologia - Filettatura

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648262273

Codice prodotto

CSMEX6003-32A

Cod. produttore

EX6003-32A

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Colore:

Nichel

Protezione della superficie:

Nichelato

Tipologia:

Filettatura

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Ottone

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

In due parti:

no

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile:

no

Con filettatura interna:

sì

Con funzione di blocco:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Manicotti filettati realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Filettatura metrico CEI EN 60423 (IEC60423)