pagina iniziale

COSMEC - CSM6800-212 TUBO ZINCATO EN10255 2 ISO7/1 CON MANIC - 6800-212

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6800-212 TUBO ZINCATO EN10255 2 ISO7/1 CON MANIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 M

EAN

8033648233327

Codice prodotto

CSM6800-212

Cod. produttore

6800-212

Produttore

DKC

Realizzazti in acciaio Fe360 successivamente zincati a caldo in conformità alle norme EN 10240. Sono particolarmente adatti per la protezione dei cavi in impianti elettrici antidefragranti a prova di esplosione (AD-PE) o comunque dove è richiesta una elevata protezione meccanica del sistema Tubi internamente privi di asperità taglienti per un perfetto scorrimento dei cavi senza il rischio di danneggiamento. le estremita sono filettate esternamente. Ogni tipo di tubo è fornito con un'estremità munita di manicotto zincato e con l'altra estremità protetta da coprifiletto plastico ( eccetto tubi EN 10255).