COSMEC - CSM6700A40L3 TUBO RIGIDO INOX A4 AISI316L D40X1,2X300 - 6700A40L3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Non trattato
Diametro esterno - 40 mm
Tipologia - Rigido
Diametro interno - 37.6 mm
Confezione
15 M
EAN
8033648217877
Codice prodotto
CSM6700A40L3
Cod. produttore
6700A40L3
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Non trattato
Diametro esterno:
40 mm
Tipologia:
Rigido
Diametro interno:
37.6 mm
Collegamento 1:
Estremità del tubo
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Colore:
Zinco
Collegamento 2:
Estremità del tubo
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucidata:
no
Superficie spazzolata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
no
Macchine e installazione impianti:
sì
Montaggio a incasso:
no
A parete:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):
no
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
no
Installazione su legno:
sì
Parete forata:
sì
Terreno:
no
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Molto pesante (classe 5)


