pagina iniziale

COSMEC - CSM6700A16L3 TUBO RIGIDO INOX A4 AISI316L D16X1X3000M - 6700A16L3

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6700A16L3 TUBO RIGIDO INOX A4 AISI316L D16X1X3000M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Tipologia - Rigido

  • Diametro interno - 14 mm

Confezione

  • 45 M

EAN

8033648225445

Codice prodotto

CSM6700A16L3

Cod. produttore

6700A16L3

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro esterno:

16 mm

Tipologia:

Rigido

Diametro interno:

14 mm

Collegamento 1:

Estremità del tubo

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Colore:

Zinco

Collegamento 2:

Estremità del tubo

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

Installazione in calcestruzzo:

no

Macchine e installazione impianti:

Montaggio a incasso:

no

A parete:

Adatto ad uso esterno:

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Installazione su legno:

Parete forata:

Terreno:

no

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Molto pesante (classe 5)

Tubi metallici rigidi realizzati in acciaio inox AISI 316L spazzolati uniformemente per una migliore finitura superficiale. La saldatura interna scordonata consente un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Graziead una gamma di raccordi ed accessori, è possibile comporre l’intero sistema in acciaio inox; le dimensioni unificate consentono comunque l’utilizzo dei raccordi rapidi in ottone nichelato. La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi indicati. Lunghezza 3 metri.