pagina iniziale

COSMEC - CSM6700-40L4 TUBO RIGIDO INOX AISI304 D40X1,2X4000MM - 6700-40L4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6700-40L4 TUBO RIGIDO INOX AISI304 D40X1,2X4000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Tipologia - Rigido

  • Collegamento 1 - Estremità del tubo

Confezione

  • 4 M

EAN

8033648165260

Codice prodotto

CSM6700-40L4

Cod. produttore

6700-40L4

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro esterno:

40 mm

Tipologia:

Rigido

Collegamento 1:

Estremità del tubo

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Colore:

Zinco

Collegamento 2:

Estremità del tubo

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

Installazione in calcestruzzo:

no

Macchine e installazione impianti:

Montaggio a incasso:

no

A parete:

Adatto ad uso esterno:

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Installazione su legno:

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Molto pesante (classe 5)

Temperatura di impiego:

-25...150 °C

Tubi elettrouniti ricavati da lamiera di acciaio INOX AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) spazzolati uniformemente per una migliore finitura superficiale. La saldatura interna scordonata consente un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Grazie ad una gamma di raccordi ed accessori, è possibile comporre l’intero sistema in acciaio INOX; le dimensioni unificate consentono comunque l’utilizzo dei raccordi rapidi in ottone nichelato. La continuità elettricae la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformità dell’assieme tubi-raccordi). Tubi non filettabili, idonei per la curvatura a freddo, anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il Ø del tubo).