COSMEC - CSM66BOTT10 BOCCOLA OTTONE PER TUBO FLESS.10,0X13,0M - 66BOTT10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ottone
Diametro esterno del tubo - 13 mm
Per diametro del tubo nominale - 10 mm
Per diametro interno del tubo - 10...10 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8033648168490
Codice prodotto
CSM66BOTT10
Cod. produttore
66BOTT10
Produttore
DKC
Materiale:
Ottone
Diametro esterno del tubo:
13 mm
Per diametro del tubo nominale:
10 mm
Per diametro interno del tubo:
10...10 mm
Boccole realizzate in ottone nichelato, questi particolari monopezzo opportunamente sagomati, assicurano il bloccaggio esterno del tubo flessibile non rivestito, garantendo una buona tenuta meccanica e la continuità elettrica prevista dalle norme CEI. Possono essere utilizzati con qualsiasi raccordo per tubi metallici flessibili, in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione.


