pagina iniziale

COSMEC - CSM667M2024 TUBO FLESS.MET.DN21 D20,5X24,5 SEMP.AGGR - 667M2024

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM667M2024 TUBO FLESS.MET.DN21 D20,5X24,5 SEMP.AGGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Raggio di curvatura statico - 50 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - Senza guaina

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648156541

Codice prodotto

CSM667M2024

Cod. produttore

667M2024

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

21 mm

Raggio di curvatura statico:

50 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

Senza guaina

Diametro interno:

20.5 mm

Diametro esterno:

24.5 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Zinco

Temperatura di impiego:

-45...250 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Resistenza alla compressione:

750 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

500 N

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone. E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.