pagina iniziale

COSMEC - CSM667DXFTX38 TUBO FLES.35X42,5 INOX RIV.FIBRA+TRECC.I - 667DXFTX38

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM667DXFTX38 TUBO FLES.35X42,5 INOX RIV.FIBRA+TRECC.I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 38 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice

  • Diametro esterno - 42.5 mm

  • Diametro interno - 35 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648224301

Codice prodotto

CSM667DXFTX38

Cod. produttore

667DXFTX38

Produttore

DKC

Diametro nominale:

38 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Diametro esterno:

42.5 mm

Diametro interno:

35 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Materiale di rivestimento 1° strato:

Fibra di vetro

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Filo d'acciaio inox

Resistenza alla compressione:

1250 N

Temperatura di impiego:

-45...250 °C

Grado di protezione (IP):

IP40

Raggio di curvatura statico:

130 mm

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Tubi metallici flessibili a doppia aggraffatura inox rivestiti con trecce in fibra di vetro e acciaio inox. Sono ricavati da nastro di acciaio INOX AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 100881) profilato ad elica a doppia aggraffatura. Sono rivestiti da unatreccia in fibra di vetro e ricoperti da una treccia in acciaio inox AISI 304. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Sono impiegati per applicazioni industriali dove è necessaria un’alta resistenza termica e meccanica, resistono a olii, solventi e molti agenti chimici. Con raccordi TN il istema è privo di materie plastiche.