COSMEC - CSM667DM20 TUBO FLESS.MET.DN21 D20,5X24,5 DOPPIA AG - 667DM20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice
Diametro esterno - 24.5 mm
Diametro interno - 20.5 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
50 M
EAN
8033648169909
Codice prodotto
CSM667DM20
Cod. produttore
667DM20
Produttore
DKC
Diametro nominale:
21 mm
Dimensione nominale in pollici:
3/4 di pollice
Diametro esterno:
24.5 mm
Diametro interno:
20.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
Senza guaina
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
1250 N
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza a trazione:
1000 N
Raggio di curvatura statico:
90 mm
Peso:
0.27 kg/m
Colore:
Zinco
Carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no
Con omologazione secondo UL:
no


